Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gehörschutzstöpsel Tracers mit Band detektierbar (50 Paar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Tracers mit Band detektierbar (50 Paar)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Tracers mit Band detektierbar (50 Paar)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Tracers mit Band detektierbar (50 Paar)
Artikeldetailsicht 3M 3M Gehörschutzstöpsel Tracers mit Band detektierbar (50 Paar)
Artikel-Nr.:
     223-6610089
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719353026
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

3M Gehörschutzstöpsel Tracers mit Band detektierbar (50 Paar)

3M™ Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

Eigenschaften:
• Blaue Farbe, ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
• Leicht zu reinigen
• Besonders langlebig
• Mit einem Metalldetektor auffindbar
• Kann mit und ohne Kordel getragen werden
• Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
• Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
• Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
• Mit Aufbewahrungsbox
Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)
Zulassung/Norm: EN 352-2

RNR* 94 dB(A) –105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 352-2:2002
Basis:
Gehörschutzstöpsel
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
Einheitsgröße
SNR-Wert:
20 dB
mit Band:
Ja
mit Stiel:
Ja
Farbe Band:
blau
Farbe Stiel:
blau
Art Stöpsel:
vorgeformt
Form Stöpsel:
lamellenförmig
Material Band:
Polymer
Farbe Stöpsel:
blau
Verwendbarkeit:
mehrfach
Arbeitsumgebung:
Hygienevorschriften
Besonderheit Band:
abnehmbar
Material Stöpsel:
Silikonkautschuk
Stöpsel abwaschbar:
Ja
Besonderheit Stöpsel:
detektierbar
H-Wert (hochfrequent):
33 dB
L-Wert (tieffrequent):
25 dB
mit Griff/Grifffläche:
Nein
M-Wert (mittelfrequent):
28 dB
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 85,73*
€ 112,74*
7 Tage
13
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 88,55*
€ 113,84*
1 Tag
30
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,29*
€ 115,43*
1 Tag
30
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,19*
€ 115,43*
Lager 223
30
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 128,30*
€ 160,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.