| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6510144 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163276258 |
| |
|
| | |
| SEGENWITZ Schweisskabelset 5 mtr. 25qmm Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, PVC • 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Belastung max.: | 200 A | Kabeldurchmesser: | 35 mm² | Zapfen: | 13 mm | Stecker: | 35-50 mm² | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,93* | € 57,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,23* | € 66,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 68,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,96* | € 77,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 63,64* | € 79,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|