Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5m 25qmm 200A/35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5m 25qmm 200A/35-50qmm
Schweißkabelset 5m 25qmm 200A/35-50qmm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276258
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501352550
EAN/GTIN:
     4332163276258
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabel
Weitere Informationen:
Stecker:
35–50 mm²
Belastung bis:
200 A
Kabeldurchmesser:
25 mm²
Zapfen:
13 mm
Kabel-Querschnitt:
25 mm²
Zapfen-Ø:
13 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
200 A
Stecker für Kabel:
35–50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, Schweißkabel, Schweißleitung, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Schweißerzubehör, Schweißerschutzschild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,35*
€ 58,51*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 46,18*
€ 58,95*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 53,75*
€ 67,82*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 76,69*
€ 4,80*
ab € 62,34*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,236* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.