Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Nebelöler multifix, Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Nebelöler multifix, Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 IG
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Nebelöler multifix, Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 IG
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Nebelöler multifix, Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 IG
Artikel-Nr.:
     223-6493224
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L11K
EAN/GTIN:
     4047322155656
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler

RIEGLER Nebelöler multifix, Polycarbonatbehälter BG 1, G 1/4 IG

Nebelöler »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C


Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Durchfluss:
1900l/min
DN:
6
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Eingangsdruck max.:
16bar
Tropfaufsatz:
PA
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
47,8mm
B:
167,8mm
C:
58,0mm
D:
109,8mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Ölsorte:
CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 25,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,61*
€ 25,51*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 25,55*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,46*
€ 25,75*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 25,63*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,40*
Zubehör
Riegler
KS 11 N
ab € 4,76*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.