Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebelöler multifix G1/4 mit Polycarbonatbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nebelöler multifix G1/4 mit Polycarbonatbehälter
Nebelöler multifix G1/4 mit Polycarbonatbehälter
Nebelöler multifix G1/4 mit Polycarbonatbehälter
Nebelöler multifix G1/4 mit Polycarbonatbehälter
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322155656
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     L 11 K
EAN/GTIN:
     4047322155656
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Nebelöler
Weitere Informationen:
A:
47,8 mm
B:
167,8 mm
D:
109,8 mm
Gewinde:
G 1/4
C:
58,0 mm
DN:
6
Durchfluss:
1900 l/min
Höhe:
167,8 mm
Nennweite DN:
6
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
16 bar
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
1900 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, riegler nebelöler g 1/4", druckluftöler, druckluftöler 1/4", »multifix«, für, Druckluft, Wartungseinheiten, Serie
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 25,27*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,57*
€ 25,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 26,07*
7 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 26,17*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,11*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,32*
Zubehör
Riegler
KS 11 N
ab € 4,82*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.