Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Druckregler multifix BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Druckregler multifix BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar
Artikel-Nr.:
     223-6492142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R12-10
EAN/GTIN:
     4047322164085
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler

RIEGLER Druckregler multifix BG 1, G 3/8, 0,5-10 bar

Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 bar


Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.


Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
BG:
1
Eingangsdruck max.:
16bar
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Federhaube:
POM-Messing
Durchfluss:
2100l/min
Regelbereich min.:
0,5bar
Regelbereich max.:
10bar
Manometeranzeige min.:
0bar
Manometeranzeige max.:
16bar
DN:
10
A:
47,8mm
B:
94,8mm
C:
67,0mm
D:
27,8mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Ursprungsland:
DE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 21,47*
€ 26,76*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 21,63*
€ 26,99*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,80*
€ 27,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 27,68*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 28,35*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.