Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Regler multifix / G 3/8BG1 / 0,5-10 bar / Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Regler multifix / G 3/8BG1 / 0,5-10 bar / Mano.
D-Regler multifix / G 3/8BG1 / 0,5-10 bar / Mano.
D-Regler multifix / G 3/8BG1 / 0,5-10 bar / Mano.
D-Regler multifix / G 3/8BG1 / 0,5-10 bar / Mano.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322164085
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     R 12 - 10
EAN/GTIN:
     4047322164085
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Druckminderer
Weitere Informationen:
A:
48 mm
B:
94 mm
D:
27 mm
Gewinde:
G 3/8¹)# Zoll
C:
67 mm
DN:
10 mm
Regelbereich::
0,5–10,0 bar
Durchfluss:
2300 l/min | 1500 l/min
Baugröße:
1
Höhe:
94,8 mm
Nennweite DN:
10
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
10,0 bar
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 26,60*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 22,14*
€ 27,46*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 27,49*
4 Tage
244
1
€ 4,30*
ab € 22,12*
€ 28,07*
2 Tage
9
1
€ 8,50*
ab € 23,89*
€ 29,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.