Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6491630 Herst.-Nr.: 253.14 EAN/GTIN: 4047322065672 |
| |
|
| | |
| RIEGLER Winkelstück Messing G 1/2 innen x G 1/2 innen Winkelstück, innen/innen, G 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60bar | Betriebstemperatur max.: | 150°C | Gewinde: | G 1/2 | L1: | 33,5mm | L2: | 33,5mm | SW: | 21mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 3,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,29* | € 3,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,31* | € 3,36* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,86* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|