Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 1/2 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 1/2 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 1/2 Innengewinde
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 1/2 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     223-6433850
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     F33K-HA
EAN/GTIN:
     4047322344197
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft

RIEGLER Filter multifix mit Polycarbonatbehälter BG 3, G 1/2 Innengewinde

Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HA


Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
3
Eingangsdruck max.:
16bar
Filterfeinheit:
5µm
Mediumstemperatur max.:
60°C
Umgebungstemperatur max.:
60°C
Durchfluss:
5850l/min
DN:
15
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
68,8mm
B:
181,8mm
C:
34,5mm
D:
147,3mm
Serie:
multifix
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 28,11*
€ 36,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 28,85*
€ 37,23*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,25*
€ 37,74*
6 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 29,02*
€ 38,54*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 37,37*
€ 48,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Riegler
KP 33 Z
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
KP 33
ab € 1,28*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,06*
Zubehör
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,84*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-HA
ab € 9,41*
Zubehör
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,65*
Zubehör
Riegler
SK 33
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.