Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B
Artikel-Nr.:
     223-6092687
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000874930-0000
EAN/GTIN:
     4012802795615
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

INA Spannlager GAY25-XL-NPP-B

Spannlager, GAY25-NPP-B, INA

Spannlager GAY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
: 52 mm
B: 27 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GAY25-NPP-B, GAY 25-NPP-B, GAY25 NPP B, GAY 25 NPP B, GAY25NPPB, GAY 25NPPB, GAY25.NPP.B, GAY 25.NPP.B


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
0,16 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
3
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 10,14*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 10,86*
2 Tage
12
1
€ 8,90*
ab € 8,31*
€ 11,28*
2 Tage
220
1
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 13,21*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 11,67*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.