| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6017638 Herst.-Nr.: 069175705-0000 EAN/GTIN: 4012802627862 |
| |
|
| | |
| FAG Spannlager UC204 Spannlager, UC204 BLACK SERIES, FAG Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung Abmessungen:d: 20 mm DSP: 47 mm B: 31 mm Die Spannlager-Gehäuseeinheiten FAG-Black-Series von Schaeffler stehen für einfache Montage, hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit und damit für besonders wirtschaftliche Lagerungen. Die Abmessungen der grundierlackierten FAG-Graugussgehäuse entsprechen JIS B 1559. Diese einteiligen Gussgehäuse nehmen mittlere bis hohe radiale und axiale Belastungen auf. Die Durotect® B-Beschichtung der Spannlager bietet einen Basiskorrosionsschutz. Die Lagereinheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit mittleren bis hohen Lasten. Typische Einsatzgebiete sind: - Agrar-, Bau- und Bergbaubereich; - Antriebs- und Fördertechnik; - Pumpen; - Textil-, Papier- und Holzbearbeitungsmaschinen; - Maschinen für die Holz-, Abfüll- und Verpackungsindustrie; - Stahlindustrie. Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus. Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.): UC204, UC204D1, UC 204 D1, UC204D1, UC 204-D1, UC204-D1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,31* | € 9,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,412* | € 9,162* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,04* | € 10,08* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,12* | € 10,19* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 11,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|