Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC204 FAG Spannlager UC, sphärischer Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FAG UC204 Spannlager, Innen-Ø 20mm, Traglast 6600N
Artikel-Nr.:
     2302-A00155460
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UC204
EAN/GTIN:
     4012802627862
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
47
Baureihe:
UC..
Breite in mm:
31
eClass71:
23050801
Innendurchmesser in mm:
20
Kurzbezeichnung:
Spannlager UC2..
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
3
€ 4,90*
ab € 6,30*
€ 9,16*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 6,402*
€ 9,372*
1 Tag
9
1
€ 8,50*
ab € 7,10*
€ 10,25*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 10,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,372*
€ 11,153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,312*
€ 11,081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,692*
€ 10,343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,152*
€ 9,701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,562*
€ 8,999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,402*
€ 7,618
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508703
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.