Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5000-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Laufrolle LR5000-2RS
Artikeldetailsicht INA INA Laufrolle LR5000-2RS
Artikel-Nr.:
     223-6014229
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000816710-0000
EAN/GTIN:
     4012802782233
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle

INA Laufrolle LR5000-2RS

Laufrolle, LR5000-2RS, INA

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet

ballige Mantelfläche

Abmessungen:


d: 10 mm
D: 28 mm
C: 12 mm

Mögliche Bezeichnungen:
LR5000-2RS, LR 5000-2RS, LR5000 2RS, LR 5000 2RS, LR50002RS, LR 50002RS, LR5000.2RS, LR 5000.2RS, LR5000-2RS, LR 5000-2RS, LR5000 2RS, LR 5000 2RS, LR50002RS, LR 50002RS, LR5000.2RS, LR 5000.2RS, LR5000-DDU, LR 5000-DDU, LR5000 DDU, LR 5000 DDU, LR5000DDU, LR 5000DDU, LR5000.DDU, LR 5000.DDU
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
0,03 kg
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballige Mantelfläche
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Käfig:
Polyamidkäfig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 9,50*
€ 13,37*
1 Tag
90
1
€ 8,90*
ab € 15,58*
€ 21,58*
1 Tag
264
1
€ 4,90*
ab € 17,53*
€ 24,01*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 27,66*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,16*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.