Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE90-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE90-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE90-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE90-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE90-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-6012864
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000877735-0000
EAN/GTIN:
     4012802794977
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina

INA Spannlager GE90-XL-KRR-B

Spannlager, GE90-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 90 mm
DSP: 160 mm
B1: 69,5 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE90-KRR-B, GE 90-KRR-B, GE90 KRR B, GE 90 KRR B, GE90KRRB, GE 90KRRB, GE90.KRR.B, GE 90.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
69,5 mm
Gewicht:
3,3 kg
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 172,46*
€ 193,38*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 172,75*
€ 194,34*
€ 4,95*
ab € 197,126*
€ 221,286*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 197,06*
€ 223,03*
Lager 223
13 Tage
26
€ 8,50*
ab € 251,52*
€ 279,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,70*
€ 317,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.