| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6012814 Herst.-Nr.: 006648185-0000 EAN/GTIN: 4012802530513 |
| |
|
| | |
| INA Gelenkkopf GE50-DO-2RS Gelenkkopf, GE50-DO-2RS, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Abmessungen:d: 50 mm D: 75 mm B: 35 mm Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller: GE50 DO 2RS, GE50.DO.2RS, GE50DO2RS Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | 2RS / DDU | Innendurchmesser: | 50 mm | Außendurchmesser: | 75 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 0,53 kg | Wartung: | wartungspflichtige Ausführung | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,75* | € 23,20* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,51* | € 32,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,03* | € 34,96* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,35* | € 41,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,333* | € 41,433* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|