Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadellager AXW50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadellager AXW50
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadellager AXW50
Artikel-Nr.:
     223-6012305
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000161101-0000
EAN/GTIN:
     4012802432435
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe

INA Axial-Nadellager AXW50

Axial-Nadellager, AXW50, INA

Axial-Nadellager AXW, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Abmessungen:

Dc1: 50 mm
D: 73 mm
B: 4,2 mm

Axial-Nadellager AXW sind Baueinheiten, bestehend aus Axial-Nadelkränzen AXK und Axiallagerscheiben mit Zentrierbund. Sie sind kombinierbar mit Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern. Die Anlauffläche für den Nadelkranz muss gehärtet und geschliffen sein.

Mögliche Bezeichnungen:
AXW-50, AXW.50, AXW 50, AXW50
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Breite:
8,7 mm
Gewicht:
0,049 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Artikelumfang:
Axial-Nadelkranz mit Axiallagerscheibe
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 10,82*
€ 14,79*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 15,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 18,15*
1
€ 3,19*
ab € 13,38*
€ 18,17*
Lager 223
38
1
€ 8,50*
ab € 14,70*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.