Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axialscheibe AS100135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axialscheibe AS100135
Artikeldetailsicht INA INA Axialscheibe AS100135
Artikel-Nr.:
     223-6012250
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000019801-0000
EAN/GTIN:
     7316571140766
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina

INA Axialscheibe AS100135

Axialscheibe, AS100135, INA

Axiallagerscheiben AS, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Abmessungen:

d: 100 mm
D: 135 mm
B1: 1 mm

Axiallagerscheiben AS sind gestanzt, durchgehärtet, poliert und als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar. Sie entsprechen DIN 5 405-3 und passen zu den Axial-Nadelkränzen AXK. Diese Scheiben sind geeignet, wenn das angrenzende Maschinenteil nicht gehärtet, jedoch ausreichend starr und formgenau ist.

Mögliche Bezeichnungen:
AS 100135, AS100135
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Breite:
1 mm
Gewicht:
0,047 kg
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
5
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,60*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 6,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,26*
1
€ 3,19*
ab € 6,10*
€ 8,37*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 6,48*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.