Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Vario-Regal V15L mit Plk-Kästen / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Vario-Regal V15L mit Plk-Kästen / schwarz
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Vario-Regal V15L mit Plk-Kästen / schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5899816
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276531
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig

CAB BETRIEB Vario-Regal V15L mit Plk-Kästen / schwarz

Vario Selbstbauregal V 15 L
• Einseitig nutzbar
• Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
• Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
• Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
• Rücken-an-Rücken-Stellung
• Einfache und schnelle Kastenentnahme
• Lieferung erfolgt zerlegt
• Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen, siehe Sichtlagerkästen PLK
• Stahl
• Oberfläche: Lackierung
• Farbe: RAL 9011 schwarz

Bestückung:
30 Kästen PKL 3 rot,
12 Kästen PLK 2 blau,
4 Kästen PLK 2a rot,
3 Kästen PLK 1 blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,39*
€ 418,45*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,15*
€ 418,47*
€ 4,90*
ab € 433,42*
€ 503,22*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,27*
€ 557,15*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 772,77*
€ 876,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,72*
€ 1.043,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,46*
€ 1.032,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,12*
€ 992,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,22*
€ 962,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,77*
€ 919,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.