Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 2A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 2A rot
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 2A rot
Artikel-Nr.:
     223-5897878
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163244066
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 2A rot

Sichtlagerkasten PLK 2A
• Stapelbar
• Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
• Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
• Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Abb. zeigt Farbe grau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
200 mm
Tiefe:
330/297 mm
Breite:
213 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
2 A
Innenmaß Höhe:
185 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
200 mm
Farbe/Lackierung:
rot
Innenmaß Breite:
179 mm
Innenmaß Länge:
280 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Breite:
213 mm
Außenmaß Länge:
330/297 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.