Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Sichtboxen-Set 150x235x125mm / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtboxen-Set 150x235x125mm / blau
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtboxen-Set 150x235x125mm / blau
Artikeldetailsicht ALLIT ALLIT Sichtboxen-Set 150x235x125mm / blau
Artikel-Nr.:
     223-5897765
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187570724
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

ALLIT Sichtboxen-Set 150x235x125mm / blau

Sichtboxen-Set

• Material: Polypropylen
• Mit Metall-Einhängeschiene
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Ebenen:
3
Fachlast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
15513
Made in Germany:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,35*
€ 14,99*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 16,20*
9 Tage
11
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,32*
€ 16,32*
Lager 223
13
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,13*
€ 19,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.