| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5891787 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784443302 |
| |
|
| | |
| FORMAT Fachboden 150kg 600mm / verzinkt (VE=2Stk.) Zusatzböden für Steckregalsystem • Verzinkt • Für Steckregalsystem-Set Lieferung: VE mit 2 Böden. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Tiefe: | 600 mm | Traglast: | 150 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784443302 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,68* | € 46,48* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 33,86* | € 49,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,25* | € 49,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,51* | € 52,84* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 40,23* | € 54,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|