Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Vario-Regal V14G mit Plk-Kästen / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Vario-Regal V14G mit Plk-Kästen / schwarz
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Vario-Regal V14G mit Plk-Kästen / schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5891304
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276524
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig

LA-KA-PE Vario-Regal V14G mit Plk-Kästen / schwarz

Vario Selbstbauregal V 14 G
• Einseitig nutzbar
• Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
• Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
• Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
• Rücken-an-Rücken-Stellung
• Einfache und schnelle Kastenentnahme
• Lieferung erfolgt zerlegt
• Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen, siehe Sichtlagerkästen PLK
• Stahl
• Oberfläche: Lackierung
• Farbe: RAL 9011 schwarz

Bestückung:
27 Kästen PLK 4 rot,
24 Kästen PLK 3 blau,
8 Kästen PLK 2 rot,
3 Kästen PLK 1 blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
1715 mm
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,02*
€ 388,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,16*
€ 393,63*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 716,71*
€ 823,35*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,35*
€ 979,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,66*
€ 975,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,37*
€ 910,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,71*
€ 852,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.