Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Vario-Regal V12B mit Plk-Kästen / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Vario-Regal V12B mit Plk-Kästen / schwarz
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Vario-Regal V12B mit Plk-Kästen / schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5882109
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276517
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig

CAB BETRIEB Vario-Regal V12B mit Plk-Kästen / schwarz

Vario Selbstbauregal V 12 B
• Einseitig nutzbar
• Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
• Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
• Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
• Rücken-an-Rücken-Stellung
• Einfache und schnelle Kastenentnahme
• Lieferung erfolgt zerlegt
• Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen, siehe Sichtlagerkästen PLK
• Stahl
• Oberfläche: Lackierung
• Farbe: RAL 9011 schwarz

Bestückung:
45 Kästen PLK 4 blau,
30 Kästen PLK 3 rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
1475 mm
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,01*
€ 422,00*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,80*
€ 422,01*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 773,32*
€ 891,05*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,05*
€ 1.060,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,13*
€ 1.052,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,76*
€ 1.012,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,81*
€ 976,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,32*
€ 920,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.