Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Vario-Regal V8A mit Plk-Kästen / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Vario-Regal V8A mit Plk-Kästen / schwarz
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Vario-Regal V8A mit Plk-Kästen / schwarz
Artikel-Nr.:
     223-5882108
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276494
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig

CAB BETRIEB Vario-Regal V8A mit Plk-Kästen / schwarz

Vario Selbstbauregal V 8 A
• Einseitig nutzbar
• Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
• Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
• Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
• Rücken-an-Rücken-Stellung
• Einfache und schnelle Kastenentnahme
• Lieferung erfolgt zerlegt
• Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen, siehe Sichtlagerkästen PLK
• Stahl
• Oberfläche: Lackierung
• Farbe: RAL 9011 schwarz

Bestückung:
72 Kästen PLK 4 blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,25*
€ 292,01*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 292,02*
€ 4,90*
ab € 291,98*
€ 347,10*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,67*
€ 381,08*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 531,15*
€ 610,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,88*
€ 726,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,77*
€ 716,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,54*
€ 695,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,15*
€ 632,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.