Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten PLK 2 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten PLK 2 gelb
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten PLK 2 gelb
Artikel-Nr.:
     223-5882098
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163313182
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten PLK 2 gelb

Sichtlagerkasten PLK 2
• Stapelbar
• Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
• Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
• Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
150 mm
Tiefe:
330/301 mm
Breite:
213 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
2
Innenmaß Höhe:
137 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
150 mm
Farbe/Lackierung:
gelb
Innenmaß Breite:
179 mm
Innenmaß Länge:
280 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Breite:
213 mm
Außenmaß Länge:
330/301 mm
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.