Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 1 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 1 grau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 1 grau
Artikel-Nr.:
     223-5882092
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163313113
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

LA-KA-PE Sichtlagerkasten Plk 1 grau

Sichtlagerkasten PLK 1
• Stapelbar
• Kunststoff, Polypropylen hochschlagfest
• Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
• Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C
• Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden
Abb. zeigt Farbe rot (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm
Tiefe:
500/465 mm
Breite:
315 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
1
Innenmaß Höhe:
185 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Außenmaß Höhe:
200 mm
Farbe/Lackierung:
grau
Innenmaß Breite:
273 mm
Innenmaß Länge:
432 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Außenmaß Breite:
315 mm
Außenmaß Länge:
500/465 mm
Förderanlagen geeignet:
0
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 19,66*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,19*
€ 19,83*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.