Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Super-grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Super-grau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Super-grau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Super-grau
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Super-grau
Artikel-Nr.:
     223-5880445
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424048
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

CAB BETRIEB Müllbeutel 30Ltr. (Rolle=50Stk.) 500x600mm / Super-grau

Mülleimerbeutel

• HDPE
• Mit Sternverschweißung
Weitere Informationen:
PE:
1 Rolle
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm
Breite:
500 mm
Inhalt:
30 (Super) l
Einzeln:
0
Material:
Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
Auf Rolle:
1
Stärke ca.:
6,5 µm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2210
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,09*
43 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,14*
1 Tag
2600
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,15*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,17*
Lager 223
nicht lagernd
40
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,43*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 57,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.