Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163424048
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     410005
EAN/GTIN:
     4332163424048
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mülleimerbeutel

Beutel aus festem Niederdruck-Polyethylen (HDPE)
VE: 40 Rollen à 50 Stück/Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
Super grau
Maße:
500x600 mm
Inhalt:
30 l
Maße B x T:
50 x 60 cm
Liter:
30 Liter – Super
Rollen pro Karton:
40
Rollen pro Palette:
2880
Stärke ca.:
6,5 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Papier-Abfallsäcke, Abfallsammler, Kunststoff-Säcke, Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,14*
Lager 7
2210
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,15*
2 Tage
2600
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,16*
2 Tage
2600
40
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,17*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,18*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 60000 Rollen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.