| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5863264 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325230388 |
| |
|
| | |
| GLORIA Schaum-Aufladelöscher Sk 6 Pro Schaum-Aufladelöscher SK PRO GLORIA • Hochfester, glasfaserverstärkte Spezial-Kunststoff-Behälter • Schlauchanschluss und Steigrohr aus Edelstahl • Dreh- und abstellbare Löschpistole • Handhebel-Armatur • Fußring • Schlauchleitung alterungsbeständig • Wartungsfreundliche Kartusche mit Schaumkonzentrat separat vom Wasser montiert • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99% abbaubar) • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A, B • Gute Trageeigenschaften Weitere Informationen: | | Modell: | SK 6 PRO | Löschleistung nach DIN EN 3: | 21A 233B | Löschmitteleinheiten (LE): | 6/15 | Löschmittelinhalt: | 6 l | Funktionsdauer: | ca. 30 sec | Spritzweite: | ca. 5 m | Gewicht: | ca. 10,1 kg | Herstellerartikelnummer: | 801641.0000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher-Halterung, Feuerlöscher-Wandhalter, Feuerlöscher-Wandhalterung, Feuerlöscherhalter, Feuerlöscherhalterung, Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, Mehrbereichsschaummittel, Schaumbildner, Schaumlöschmittel, Schaummittel, feuerlöscher-halter gloria, feuerlöscher halter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,90* | € 109,80* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,94* | € 154,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,646* | € 160,266* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,87* | € 160,83* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 164,00* | € 196,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|