Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000 BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000 BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000 BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000 BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000
Artikel-Nr.:
     223-5862864
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849429908
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

BIMOS Flex 2 mit Gleiter 9409-2000

Sitz-Stehhilfe Modell Flex 2

• Sitz und Rückenstütze: Integralschaum, schwarz, robust, abwaschbar
• Sitzfläche: Wave-Oberfläche, rutschhemmend, strukturiert, um 360° drehbar
• Rückenstütze: körpergerecht
• Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder
• Untergestell: Fußkreuz mit Gleiter

Hinweis: Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Hocker und Stehhilfe.
Weitere Informationen:
Modell:
V 910
Maße B x T x H:
910 x 700 x 1030 mm
Schubladen innen B x T:
700 x 600 mm
Nutzhöhe:
1200 mm
Herstellerartikelnummer:
9991320548
Made in Germany:
Ja
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,25*
€ 160,46*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 141,45*
€ 160,47*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 161,01*
€ 4,95*
ab € 142,48*
€ 161,84*
Lager 223
14
€ 8,50*
ab € 195,76*
€ 216,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,09*
€ 253,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
00027707
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.