Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TESA TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm
Artikeldetailsicht TESA TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm
Artikeldetailsicht TESA TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm
Artikeldetailsicht TESA TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm
Artikeldetailsicht TESA TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm
Artikel-Nr.:
     223-5862617
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448085757
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband

TESA 60760 Rot/Weiss Warnband 33Mx50 mm

tesa® Warnband 60760

• Weich-PVC-Klebeband mit modifizierter Naturkautschukklebemasse
• Von Hand einreißbar
• Bleifrei
• Je nach Farbwahl und Anwendung geeignet als Markierungs- oder Warnband
• Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen
• Markierungen an mobilen und stationären Objekten
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1942 Klebebänder — Messung der Dicke
Dicke:
0.15 mm
Farbe:
weiß
Breite:
33 mm
Länge:
50 m
Branche:
alle Industrien
Gebinde:
33 m
Reißkraft:
33 N/cm
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Oberfläche:
glatt
Beschriftbar:
Ja
Reißdehnung:
220 %
reflektierend:
Nein
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Fußbodenmarkierung
Fluoreszierend:
Nein
Geruchsneutral:
Ja
Trägermaterial:
Soft Polyvinylchlorid (PVC)
lösemittelfrei:
Ja
Material Klebmasse:
Naturkautschuk (NR)
Rauflächeneignung:
Nein
Klebekraft auf Stahl:
2 N/cm
Ausprägung Abrisskante:
gerade
Oberflächenklebrigkeit:
mittel
Rückstandsfrei lösbar:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 12,81*
7 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,56*
€ 12,86*
9 Tage
10
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,20*
€ 12,98*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,98*
€ 13,12*
Lager 223
12
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,76*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
02909-01
ab € 3,73*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.