| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5862595 Herst.-Nr.: 248082 EAN/GTIN: 5060288740017 |
| |
|
| | |
| ENVIRO Pvc-Klebeband "Vorsicht Glas" 66Mx50mm Warnmarkierungsband – „Vorsicht Glas“ • PVC-Warnband • Rot, schwarzer Aufdruck • Sehr starke PVC-Folie • Naturkautschuk-Kleber • Leise abrollend Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 66 m | Markenname: | neutrale Produktlinie | Farbe: | signalrot | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband rot 66m, warn-klebe-etikett vorsicht glas, pvc-band |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 5,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,86* | € 5,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,99* | € 5,66* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,48* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|