| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265560 Herst.-Nr.: 0248082 EAN/GTIN: 5060288740017 |
| |
|
| | |
| Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang · mit 1-farbiger schwarzer Schrift · leise abrollend · reißfest und gut klebendWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 66m· Bandstärke: 0,055mm· Material: PVC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Vorsicht Glas | Farbe: | rot | Breite: | 48 mm | Marke: | ENVIROPACK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, pvc-klebeband rot 66m, warn-klebe-etikett vorsicht glas, pvc-band, Klebeband, Klebebänder, Packband, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,71* | € 5,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,82* | € 5,39* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,85* | € 5,41* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,99* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|