Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RENNER RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikeldetailsicht RENNER RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikeldetailsicht RENNER RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikeldetailsicht RENNER RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikeldetailsicht RENNER RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikeldetailsicht RENNER RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen
Artikel-Nr.:
     223-5862196
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136802518
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

RENNER Wertstoffsammler Mega mit 4 Halteklemmen

Großvolumen-Wertstoffsammler Typ Mega, stationär

• Material: stabil geschweißte Stahlrohrkonstruktion aus 4-kant-Rohr
• Pulverbeschichtet in DB703 Anthrazit-Eisenglimmer
• Ergonomisch heruntergezogener Einwurf: inklusive 4 Klemmen zur Befestigung der Säcke
• Zum Sammeln von Verpackungsabfällen
• Passend für Säcke ab 2900 mm Umfang

Lieferung: 1Montagematerial, 4 Klemmen, 1 1000-l-Kunststoff-Wertstoffsack.

Hinweis: Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
für Gerüstlängen:
3,00 m
Gewicht:
5,4 kg
Made in Germany:
-
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,07*
€ 154,80*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 167,01*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 139,50*
€ 171,35*
1 Tag
17
€ 52,95*
ab € 147,16*
€ 180,37*
Lager 223
17
€ 8,50*
ab € 226,50*
€ 274,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,69*
€ 326,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
99095
ab € 24,58*
Zubehör
Metallwerke Renner
8220-00
ab € 50,48*
Zubehör
Renner
3 x 8220-00
ab € 1,222*
Zubehör
k.A.
4332163259305
ab € 12,09*
Zubehör
Metallwerke Renner
8120-00
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.