Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm
Artikeldetailsicht DANCOP DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm
Artikel-Nr.:
     223-5850710
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569073233
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

DANCOP Industriespiegel gelb/schwarz 60x90cm

Industriespiegel Check Point

• Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas)
• Rahmen: gelb-schwarz (erhöht die Aufmerksamkeit)
• UV-beständig
• Teleskophalterung: 300 bis 500 mm
• Einsatz: im Innenbereich

Hinweis: *Empfohlene Richtwerte. Optional alternative Halterungen für Spiegel 400 x 600 und 600 x 900 muss gesondert bestellt werden. Typ I: 4-Punkt-Kugelgelenkhalterung für die Wand- und Pfostenmontage ( Ø 50-85 mm). Typ IV: Halter für Rohrmontage(Ø 50-85 mm).
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Gewicht:
7,6 kg
Garantie:
Nein
Material:
Acryl
Befestigungsart:
Standard-, 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung
Tüv/GS geprüft:
Ja
Ausführung Standart:
Nein
Ausführung für Außen:
Nein
Beobachtungsabstand ca.:
12-25 m
Ausführung beschlagsfrei:
Nein
Ausführung Panoramaspiegel:
Nein
Ausführung Verkehrsspiegel:
Nein
Ausführung Industriespiegel:
Ja
Ausführung Weitwinkelspiegel:
Nein
Ausführung Beobachtungsspiegel:
Ja
Ausführung windlastzertifiziert:
Nein
Ausführung witterungsbeständig:
Nein
Ausführung für den Innenbereich:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 364,00*
€ 407,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,91*
€ 407,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,64*
€ 407,51*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 366,02*
€ 410,99*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 474,91*
€ 529,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,54*
€ 630,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,45*
€ 593,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,91*
€ 565,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
4053569073158
ab € 35,59*
Zubehör
Dancop
747.01_7
ab € 89,07*
Zubehör
Dancop
747.04-0
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.