Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenmontage-Adapter, mit Schelle für Rohr-Ø 50 - 85 mm, horizontal und vertikal einstellbar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenmontage-Adapter
Pfostenmontage-Adapter
Artikel-Nr.:
     103-903342
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     747.04-0
EAN/GTIN:
     4250912303874
Suchbegriffe:
Pfosten Überwachungsspiegel
Überwachungsspiegelpfosten
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Pfostenmontage-Adapter, mit Schelle für Rohr-Ø 50 - 85 mm, horizontal und vertikal einstellbar.

Mit Schelle für Rohr-Ø 50 - 85 mm. Horizontal und vertikal einstellbar. Für Überwachungsspiegel in den Größen Höhe x Breite 400 x 600 mm und 600 x 900 mm.
Weitere Informationen:
Für Rohrdurchmesser:
50 - 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, pfosten überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, 903342 49, Spiegelhalter, Spiegelhalterung, Spiegelhalterungen, Spiegelzubehör, Spiegelzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,03*
€ 88,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 88,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.