| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666891 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: CP 60 X 90 EAN/GTIN: 4053569073233 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027370, Industriespiegel Check Point * empfohlene Richtwerte Dieser Industriespiegel eignet sich zur Kontrolle von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen sowie zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, in Anlehnung anBGV A 8, mit gelb-schwarzer Warnmarkierung. Vorteile , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , Stabiler Rahmen , Befestigung: Standardhalterung im Lieferumfang enthalten 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung oder 2-Punkt-Fixierung als Zubehör erhältlich., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Spiegelgröße: | 600x900 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 1225 m | Gewicht: | 7,8 kg | Herstellerartikelnummer: | CP 60 X 90 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,08* | € 410,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 361,76* | € 410,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,73* | € 410,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 355,32* | € 413,82* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,21* | € 413,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|