Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-5730051
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048436081213
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul im Set (Schweißgerät)

  • 1 Stück EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 220 Synergic TKG Multiprozess mit Euro-ZA und PFC-Modul
  • 1 Garnitur BINZEL Brenner, MB25-Grip-4 Meter Kugelgelenk/Kz-2Fk Nr. 004.0511
  • 1 Stück Werkstückleitung 4 Meter
  • 1 Stück EWM Gasschlauch GH 2x1/4'' 2m
  • 1 Stück GCE Flaschendruckminderer ProControl Argon/CO2 200 bar bis 30 l/min DIN, W21,8x1/14", G1/4"
  • 1 Stück BÖHLER WELDING Automatischer Schweißerhelm Guardian 62 Schutzstufen 4, 5-9/9-13 BRILL EDITION

kompakt, tragbar, Euro-ZA, mit PFC-Modul, für 5 kg D200-Spulen Hocheffiziente Stromaufnahme dank integrierter PFC-Technologie (Power Factor Correction-Technologie) Schweißverfahren: MSG-Standardschweißen, Kennlinien für Stahl, CrNi, CuSi, Aluminium und Fülldrähte, E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung) 2-Takt-/4-Takt-Betrieb Intervall-Schweißen Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit Ihre Vorteile Tragbar, kompakt Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten Robustes, baustellengerechtes Gehäuse Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften 4-Rollen-Antrieb Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität Isolierter Drahtraum 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355 Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung
 

  • MSG-Standardschweißen
  • Kennlinien für Stahl, CrNi, CuSi, Aluminium und Fülldrähte
  • E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen
  • Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten
  • Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
  • 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
  • Intervall-Schweißen
  • Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
  • Tragbar, kompakt
  • Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
  • Hocheffiziente Stromaufnahme dank integrierter PFC-Technologie (Power Factor Correction-Technologie)
  • Robustes, baustellengerechtes Gehäuse
  • Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
  • 4-Rollen-Antrieb
  • Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
  • Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
  • Isolierter Drahtraum
  • 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
  • Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355
  • Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung
  • Ergonomischer, kurzer Handgriff mit "GRIP" - für beste Zugänglichkeit
  • "GRIP", Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze - für hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen
  • Kurzes Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius - für ideales Handling
  • Optimale Brennerkühlung - für hohe Standzeiten
  • Bikox® R-Schlauchpaket - für hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig, deutlich erhöhte Temperaturbeständigkeit und Reißfestigkeit
  • Zeitsparender Brennerwechsel durch das ABICOR BINZEL Zentralstecker- und -buchsen-System

Der Qualitätsbrenner zum Einsatz im gesamten Apparate-, Fahrzeug-, Maschinen- und Stahlbau.

  • Belastung: 230 A / 60% ED (CO2), 200 A / 60% ED (Mischgas)
  • Drahtdurchmesser: 0,8-1,2 mm
  • Ausführung: luftgekühlt, Bikox-Schlauchpaket und Zentralstecker KZ-2, Federkontakt, Ø 1,0 mm Stromdüse, Ø 1,0 mm Spirale

Die erste Wahl für Schweißprofis

Der Guardian 62 Schweißhelm wurden für eine Vielzahl an Schweiß- und Schleifanwendungen entwickelt. Die Erwartungen des Schweißers an Qualität, Komfort und Langlebigkeit standen dabei im Fokus der Produktentwicklung. Ein leichtes Produkt mit 480 Gramm, einer Abdunkelungskassette mit höchster Klarheit und True-Color-Technologie sowie einem robusten und komfortablen Kopfband ist das Resultat dieser Helmgeneration.

Dank der hochsensiblen Einstellungen schaltet der Helm beim WIG-Schweißen selbst bei niedrigsten Schweißströmen ab 5A zuverlässig.

Vorteile  Guardian - für Schweißprofis

  • Nylon Schale
  • Komfort-Kopfband mit Längs- und Winkelverstellung
  • Abdunkelungskassette: Schutzstufen 4, 5-9/9-13; Sichtfeld: 62 x 98 mm
  • 4 Sensoren zur Erkennung des Lichtbogens und automatischer Abdunkelung
  • True-Colour-Technologie - für farbechtes Sehen
  • EN 379 Klassifizierung - 1/1/1/2
  • Schleifmodus aktivierbar durch externen Schalter
  • Geringes Gewicht: 480 Gramm
Weitere Informationen:
Einstellbereich Schweißstrom:
5-220 A
Einschaltdauer bei i-Max:
0,3
Einschaltdauer 100%:
150 A
Leerlaufspannung:
70 V
Netzspannung:
1x230V
Netztoleranz:
`-40 % bis +15 %
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8,8 kVA
Schutzart:
IP 23
EMV Klasse:
A
Maße (LxBxH):
559x276x340 mm
Gewicht:
18 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5 -10 CL.A
-----------:
-----------
Anschlussart:
Euro
Ausführung:
luftgekühlt
Belastung (CO2):
230 A / 60%
Belastung (Mischgas):
200 A / 60%
Brennertyp:
MB GRIP 25 AK
Draht Ø [mm]:
0,8-1,2
Länge [m]:
4,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.084,54*
€ 2.480,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.071,45*
€ 2.465,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,26*
€ 2.416,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,52*
€ 2.390,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,77*
€ 2.389,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.