Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5571445 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006885220706 |
| |
|
| | |
| WOLFCRAFT Super-Pumpe Art-Nr. 2207 Super-Pumpe Nr. 2207 • Selbstansaugend • Trockenlauf max. 30 Sekunden • Förderleistung max. 3000 Liter pro Stunde bei 2800 min¹ • Mindestabstand zum ansaugenden Material mind. 1 m • Spannschaft 8 mm • Zur Förderung von Wasser, jedoch kein Trinkwasser, geeignet Lieferung: In SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Fördermenge (max.): | 3000 l/h | Förderhöhe (max.): | 24 m | Ansaughöhe (max.): | 3 m | Marke: | wolfcraft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,95* | € 22,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,56* | € 22,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,82* | € 22,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,16* | € 22,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,95* | € 29,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|