Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100
Artikel-Nr.:
     223-5095304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601222100
EAN/GTIN:
     3165140584852
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
bosch elektro-geradschleifer
elektro geradschleifer

BOSCH Geradschleifer GGS 8CE Nr. 0601222100

Geradschleifer GGS 8 CE, Der kabelgebundene GGS 8 CE Professional aus der Geradschleifer-Klasse ermöglicht einzigartig kraftvolles Schleifen von Oberflächen.
Sein 750-Watt-Motor mit Sanftanlauf gewährleistet einen zügigen Arbeitsfortschritt.
Dank seines hohen Drehmoments und des handlichen Designs ist der Schleifer ideal für den Oberflächen-Einsatz mit Fächerschleiftellern, Bürsten und weiterem Zubehör.
KickBack Control sorgt für erhöhten Anwenderschutz.
Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert.
Der GGS 8 CE Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Drehzahlvorwahl.
Einmaulschlüssel 13 mm (ET-Nr. 3 607 950 025).
Einmaulschlüssel 19 mm (ET-Nr. 3 607 950 024).
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)

Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Länge:
387 mm
Spannung:
230 V
Sanftanlauf:
Ja
Nennaufnahme:
750 W
Spannzangendurchmesser:
6,00 mm / 0,24 Zoll
Spindelhalsdurchmesser:
43 mm
Spindelarretierung:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Nein
Bürstenloser Motor:
Nein
Gewicht [Gramm]emäß EPTA:
1.7 kg
Schalldruckpegel LPA:
82 dB(A)
Schalldruckpegel LpA:
82 dB(A)
Leerlaufdrehzahl (max.):
8000 r/min
Leerlaufdrehzahl (min.):
2500 r/min
Schallleistungspegel LWA:
93 dB(A)
Schleifkörperdurchmesser (max.):
50 mm
Triaxialer Vibrationswert:
2.5 m/s²
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Konstantelektronik (Lastdrehzahl):
Ja
Schalldruckpegel Messunsicherheit KpA:
1.5 dB(A)
Schallleistungspegel Messunsicherheit KWA:
1.5 dB(A)
Maschinen- und Anwenderschutz bei Blockieren:
Ja
Triaxialer Vibrationswert Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: elektro-geradschleifer 750w
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 241,32*
€ 273,86*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 245,61*
€ 278,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 249,30*
€ 282,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,879*
€ 282,849*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 335,00*
€ 375,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,36*
€ 446,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609200286
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.