Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Vario-Regal H1240 x B1000 mm 42 Kästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Vario-Regal H1240 x B1000 mm 42 Kästen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Vario-Regal H1240 x B1000 mm 42 Kästen
Artikel-Nr.:
     223-4891046
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163276500
Suchbegriffe:
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Ständerregal
ständerregal einseitig

LA-KA-PE Vario-Regal H1240 x B1000 mm 42 Kästen

Vario Selbstbauregal V 10 D
• Einseitig nutzbar
• Für großes Lagervolumen auf kleinstem Raum
• Robuste und standfeste Profilstahlkonstruktion
• Komplett mit PLK-Sichtlagerkästen
• Rücken-an-Rücken-Stellung
• Einfache und schnelle Kastenentnahme
• Lieferung erfolgt zerlegt
• Ausführung und Abmessung der Sichtlagerkästen, siehe Sichtlagerkästen PLK
• Stahl
• Oberfläche: Lackierung
• Farbe: RAL 9011 schwarz

Bestückung:
42 Kästen PLK 3 blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
1240 mm
Weitere Suchbegriffe: normregal für sichtlagerkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,87*
€ 323,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 328,61*
€ 4,90*
ab € 332,50*
€ 395,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,25*
€ 434,86*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 604,82*
€ 695,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,90*
€ 828,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,35*
€ 819,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,74*
€ 795,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,82*
€ 719,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.