Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11
Artikel-Nr.:
     223-4733842
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     703-11-250-791
EAN/GTIN:
     4053569020183
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen rechts
bohrstange zum längsdrehen

CAB CUTTING Bohrstange 93 Grad mit Innenkühlung A25R Pdunr 11

ISO-Bohrstange, 93°, A..-PDUNR/L

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Innen- und Außendrehen.
Weitere Informationen:
ISO-Bezeichnung:
A25R PDUNR 11
Schaft-rund(Vollmaterial) dg7:
25 mm
Ø D min.:
32 mm
L:
200 mm
f:
17 mm
Ausführung:
rechts
Wendeschneidplatte:
DNMG 1104...
Herstellerartikelnummer:
4053569020183
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,74*
€ 94,39*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,80*
€ 94,43*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 76,88*
€ 95,14*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 75,29*
€ 95,37*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 98,25*
€ 121,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.