Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Fasenfräser 75G Z 6 F. Xpht16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 75G Z 6 F. Xpht16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 75G Z 6 F. Xpht16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 75G Z 6 F. Xpht16
Artikel-Nr.:
     223-4733799
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     509-75-060-116
EAN/GTIN:
     4053569019743
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser

CAB CUTTING Fasenfräser 75G Z 6 F. Xpht16

Fasenfräser, 15°, 30°, 45°, 60° und 75°

Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Universeller Einsatz zum Schruppfräsen.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.
Weitere Informationen:
K:
75 °
Ø D1:
35 mm
Ø D2:
50,7 mm
Ø d H7:
22 mm
H:
60 mm
zc*:
3
Anzahl WSP:
6
ap max.:
29,5 mm
Wendeschneidplatte:
XPHT 1604...
Herstellerartikelnummer:
4053569019743
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,20*
€ 336,23*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 286,16*
€ 336,46*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 290,05*
€ 340,92*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,32*
€ 340,92*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 364,95*
€ 427,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,95*
€ 434,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.