Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB CUTTING Fasenfräser 45G Z 6 F. Xpht16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 45G Z 6 F. Xpht16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 45G Z 6 F. Xpht16
Artikeldetailsicht CAB CUTTING CAB CUTTING Fasenfräser 45G Z 6 F. Xpht16
Artikel-Nr.:
     223-4733797
Hersteller:
     CAB CUTTING
Herst.-Nr.:
     509-45-076-116
EAN/GTIN:
     4053569019729
Suchbegriffe:
Fasefräser
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
fasefräser

CAB CUTTING Fasenfräser 45G Z 6 F. Xpht16

Fasenfräser, 15°, 30°, 45°, 60° und 75°

Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt.
Universeller Einsatz zum Schruppfräsen.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Hinweis: Stabiler Fasenfräser für einen ruhigen Lauf und eine vibrationsarme Zerspanung. Dadurch wird eine gute bis sehr gute Oberflächenqualität erzeugt.
Weitere Informationen:
K:
45 °
Ø D1:
35 mm
Ø D2:
77,8 mm
Ø d H7:
27 mm
H:
50 mm
zc*:
3
Anzahl WSP:
6
ap max.:
21,5 mm
Wendeschneidplatte:
XPHT 1604...
Herstellerartikelnummer:
4053569019729
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 284,89*
€ 336,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 286,92*
€ 336,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 289,55*
€ 341,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 290,15*
€ 341,15*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 372,38*
€ 433,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,99*
€ 516,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,38*
€ 443,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.