Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4
Artikel-Nr.:
     223-4730720
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784511179
Suchbegriffe:
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
format vor-und rückwärtsentgrater
vhm-vor- und rückwärtsentgrater

FORMAT Vor-und Rückwärtsentgrater 6,0mm Z4

Vor- und Rückwärtsentgrater

Ausführung: Extralanger Schaft.

Anwendung: Einsetzbar zum linearen und zirkularen Vor- und Rückwärtsentgraten oder Anfasen. Geeignet auch für Konturarbeiten.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = h8:
6 mm
Hals-Ø d3:
4 mm
Schneidenlänge l2:
3,5 mm
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Stahl:
0,014 mm | 160 | 140 | 100
INOX ferrit./martens.:
80
INOX austenitisch:
60
Guss GG/GTS:
120
Guss GGG:
96
Titan > 850 N/mm²:
40
Alu:
230
Alu > 8% Si:
230
Kupfer Cu-Leg.:
200
Beschichtung:
TiAlN
Herstellerartikelnummer:
4317784511179
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 6,90*
ab € 40,62*
€ 53,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,51*
€ 53,46*
5 Tage
42
€ 4,30*
ab € 41,73*
€ 56,22*
2 Tage
42
€ 7,90*
ab € 42,84*
€ 56,40*
Lager 223
42
€ 8,50*
ab € 47,63*
€ 62,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.