Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikeldetailsicht VÖLKEL VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352
Artikel-Nr.:
     223-4729314
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67026
EAN/GTIN:
     4022835670261
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

VÖLKEL Einschitt-Gewindebohrer-Bits M 3 HSSG DIN 352

Einschnittgewindebohrer-Bit 1/4"

Anwendung: Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13. Für den Einsatz auf Akku-Bohrschraubern (min. 7,5 V), Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf und stationären Bohrmaschinen sowie zum Schneiden von Hand in Stählen bis 850 N/mm² geeignet, bedingt auch für Aluminiumlegierungen.

Hinweis: Schneidöl verwenden.
Weitere Informationen:
DIN:
13
Typ:
M
Gewinde:
M3 in
Material:
HSS-G
Toleranz:
ISO 2 6H
Schafttyp:
1/4\"-Bit
Werkstoff:
HSS
Nuten-Form:
gerade genutet
Produktart:
HexTap
Produkttyp:
Typ S - Gewindebohrer-Bit, 1/4\""-Sechskantaufnahme
Steigung P:
0.5 mm
Bohrungsart:
für Duchgangs- und Sacklöcher
Gewindenorm:
DIN 13
Kernlochdurchmesser:
2.5 mm
Gesamtlänge:
33,0 mm
Gewindelänge:
11 mm
Innenkühlung:
nein
Norm Baumaße:
Werksnorm
Ohne Kühlung:
1
Gewindeart kurz:
M
Gewindeart lang:
Metrisches ISO-Gewinde
Schneidenlänge:
11 mm
Rechts-/Linkshänder:
RH
Schaftdurchmesser mit Toleranz:
6,35 mm
Schlüsselweite Außen:
1/4\""
Beschichtung/Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl:
empfohlen m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet m/min"
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
5
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,57*
6 Tage
96
1
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,59*
1 Tag
112
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,62*
4 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 1,76*
€ 2,65*
Lager 223
112
1
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.