| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727748 Herst.-Nr.: 290200 EAN/GTIN: 4044942037454 |
| |
|
| | |
| ROLLER Rohrabschneider Corso P 110 - 160 Rohrabschneider Corso P Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einer Wanddicke von 19 mm. Mit 2 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Teleskopspindel: | Nein | Für Rohrdurchmesser (max.): | 160 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 110 mm | Für Rohrwandstärke: | 16 mm | Führungsrollenmaterial: | Stahl | Führungsrollenvergütung: | gehärtet | Integrierter Rohrentgrater: | Nein | Mit offener Spindelführung: | Nein | Führungsrollen mit Einstich: | Nein | Mit geschlossener Spindelführung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,15* | € 193,31* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,40* | € 193,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,58* | € 193,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,28* | € 206,20* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,99* | € 251,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|