| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4727740 Herst.-Nr.: 113380 EAN/GTIN: 4044942020845 |
| |
|
| | |
| ROLLER Rohrabschneider Corso Cu/Inox 6-42 Rohrabschneider Corso Cu/INOX Ausführung: Schneidrad aus zähhartem Spezialstahl. Die Druckregulierung erfolgt durch die stabile, lang geführte Spindel. Anwendung: Zum sauberen Abschneiden von dünnwandigen, nicht rostenden Stahlrohren, Kupferrohren und anderen bis zu einer Wanddicke von 4 mm. Mit 2 gehärteten Führungsrollen. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Metall | Einsatzbereich: | Für dünnwandige, nicht rostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere | Teleskopspindel: | Nein | Schneidradmaterial: | Spezialstahl | Für Rohrdurchmesser (max.): | 42 mm | Für Rohrdurchmesser (min.): | 6 mm | Schneidradvergütung: | zähhart | Führungsrollenvergütung: | gehärtet | Integrierter Rohrentgrater: | Nein | Mit offener Spindelführung: | Nein | Führungsrollen mit Einstich: | Nein | Mit geschlossener Spindelführung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,69* | € 107,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,04* | € 107,85* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 89,06* | € 108,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 87,85* | € 110,14* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 113,01* | € 138,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|