Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D
Artikel-Nr.:
     223-4727458
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     86022385
EAN/GTIN:
     4332163807490
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 39mm 3 X D

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø D:
39 mm
L:
212 mm
l1:
142 mm
l2:
68 mm
l3:
124 mm
Ø d:
40 mm
Ø d1:
59 mm
ap max. 3 x D:
117 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) –:
0,40 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) +:
0,50 mm
Wendeschneidplatte:
XPET 12T3.../SCET 1204...
Herstellerartikelnummer:
4332163807490
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 368,99*
€ 440,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 384,91*
€ 445,53*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 385,38*
€ 445,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 385,33*
€ 445,77*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 492,98*
€ 564,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,95*
€ 672,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,66*
€ 650,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,99*
€ 597,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.