Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D
Artikeldetailsicht PRAMET PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D
Artikel-Nr.:
     223-4727451
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     86022378
EAN/GTIN:
     4332163807421
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer

PRAMET Vollbohrer für Wendeplatten mit IK 32mm 3 X D

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt.
Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø D:
32 mm
L:
191 mm
l1:
121 mm
l2:
68 mm
l3:
100,5 mm
Ø d:
40 mm
Ø d1:
59 mm
ap max. 3 x D:
96 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) –:
0,50 mm
radiale Verstellung (Mittenversatz) +:
0,35 mm
Wendeschneidplatte:
XPET 11T3.../SCET 09T3...
Herstellerartikelnummer:
4332163807421
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 347,24*
€ 411,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 416,44*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 358,70*
€ 416,45*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 362,06*
€ 416,68*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 459,94*
€ 529,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,89*
€ 630,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,34*
€ 570,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.